LIQUATITE EF-15x150 GRY Rør væsketett 1 1/2 tomme 150 fot | AA7UZV 16R058

LIQUATITE EF-15x150 GRY kanal væsketett 1 1/2 tomme 150 fot

På lager
Vare: AA7UZV Modell: EF-15x150 GRYKryssref.: 16R058

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel væsketett ledning
Bøy radius4.5 "
FARGEGrå
Rørstørrelse1.5 "
KjernematerialeKorrosjonsbestandig fleksibelt stål
Inne i Dia.1.575 "
Jakke materialePVC
Lengde150ft.
Utenfor Dia.1.865 "
Temp. Område-4 grader til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.65
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Økonomi

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseKjernematerialeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
LIQUATITE EF-16x100 GRY Conduit Liquid Tight 2 Tommer 100 fot | AA7UZW 16R059 EF-16x100 GRÅ5.5 "2"Økonomisk, korrosjonsbestandig fleksibelt stål2.02 "100ft.2.34 "-4 grader til 176 grader9 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE EF-15x150 GRY kanal væsketett 1 1/2 tomme 150 fot
13 015 NOK / enhet