LINEMASTER 522-D28 fotbryterbeskyttelse Stålvarsel oransje | AA8VDX 1AGP8

LINEMASTER 522-D28 fotbryterbeskyttelse stålvarsel oransje

På lager
Vare: AA8VDX Modell: 522-D28Kryssreferanse: 1AGP8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotbryterbeskyttelse
FARGEoransje
Dybde6.25 "
Lengde6"
MaterialeFormet stål
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8665
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)80.77
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSakMaterialeBreddePris
LINEMASTER 522-B14 beskyttelsesfotbryter | AC3TTJ 2W811 522-B144.5 "FotbryterbeskyttelseStål6"607NOK
LINEMASTER 522-F28 Switch Foot Guard | AD8FWV 4KA15 522-F286.25 "FotbryterbeskyttelseStål6"1 397 NOK
LINEMASTER 522-B12 Switch Foot Guard | AD8FWZ 4KA19 522-B124.5 "FotbryterbeskyttelseStål11 "1 029 NOK
LINEMASTER 534-B25 Tilbehør - Skjold, Okse | CR9NRE 325EL3 534-B25-Shield--1 134 NOK
LINEMASTER 522-N30 fotbryterbeskyttelse, oransje, 4 47/64 tommers lengde, 2 5/64 tommers dybde | CR9NRF 35V816 522-N30-Fotbryterbeskyttelse--181NOK
LINEMASTER 522-U37 fotbryterbeskyttelse, oransje, 6 tommers lengde, 5 9/32 tommers dybde | CR9NRG 325EJ6 522-U37-Fotbryterbeskyttelse--505NOK
LINEMASTER 534-U25 fotbryterbeskyttelse, oransje, 8 25/32 tommers lengde, 4 31/32 tommers dybde | CR9NRH 35V846 534-U25-Fotbryterbeskyttelse--2 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINEMASTER 522-D28 fotbryterbeskyttelse stålvarsel oransje
2 110 NOK / enhet