Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL EE180X12 Roundsling Eye Eye 12ft L 16800 Lb Kapasitet | AC7XUF 38Z190

LIFT-ALL EE180X12 Roundsling Eye Eye 12ft L 16800 Lb Kapasitet

På lager
Vare: AC7XUF Modell: EE180X12Kryssreferanse: 38Z190
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
3 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundt slynge
Kapasitet for kurvfeste33,600 lb.
Choker Hitch Kapasitet13,400 lb.
FargekodeHvit
Diameter1.375 "
Øyelengde16 "
Lengde12ft.
MaterialePolyester / nylon
SlyngetypeØye og øye
Temp. Område-60 til 200 grader F
Vertikal trekkekapasitet16,800 lb.
Bredde under belastning3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.68
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetVertikal trekkekapasitetBredde under belastningFargekodeDiameterØyelengdePris
LIFT-ALL EE30X4 Round Sling Eye and Eye 4 Feet 2600 Lb. | AC3DRG 2RU65 EE30X4-50 til 200 grader F5,200 lbs.2100 lb.2600 lb.2.25 "Purple7 / 16 "10 "489NOK
LIFT-ALL EE30X6 Round Sling Eye and Eye 6 Feet 2600 Lb. | AC3DRH 2RU66 EE30X6-50 til 200 grader F5,200 lbs.2100 lb.2600 lb.2.25 "Purple7 / 16 "10 "658NOK
LIFT-ALL EE60X4 Round Sling Eye And Eye 4 fot 5300 Lb. | AC3DRJ 2RU67 EE60X4-50 til 200 grader F10,600 lbs.4200 lb.5300 lb.2.5 "Grønn5 / 8 "10 "577NOK
LIFT-ALL EE60X6 Round Sling Eye And Eye 6 fot 5300 Lb. | AC3DRK 2RU68 EE60X6-50 til 200 grader F10,600 lbs.4200 lb.5300 lb.2.5 "Grønn5 / 8 "10 "933NOK
LIFT-ALL EE90X4 Round Sling Eye And Eye 4 fot 8400 Lb. | AC3DRL 2RU69 EE90X4-50 til 200 grader F16,800 lbs.6700 lb.8400 lb.2.5 "Gul3 / 4 "12 "662NOK
LIFT-ALL EE90X6 Round Sling Eye and Eye 6 Feet 8400 Lb. | AC3DRM 2RU70 EE90X6-50 til 200 grader F16,800 lbs.6700 lb.8400 lb.2.5 "Gul3 / 4 "12 "962NOK
LIFT-ALL EE120X10 Roundsling Eye Eye 10ft L 10600 Lb Kapasitet | AC7XRU 38Z156 EE120X10-60 til 200 grader F21,200 lb.8500 lb.10,600 lb.3.5 "Tan1.125 "12 "1 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL EE180X12 Roundsling Eye Eye 12ft L 16800 Lb Kapasitet
3 240 NOK / enhet