Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIEBERT 154016P2 Luftfuktertank, 460V, 2 og 3 Tee | CR9JPB 42FH77

LIEBERT 154016P2 luftfuktertank, 460V, 2 og 3 tee

På lager
Vare: CR9JPB Modell: 154016P2Kryssreferanse: 42FH77

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LIEBERT 127849P1 Luftfukter 5, 1 Fas, 220/277 | CR9JNV 42FH81 127849P1Luftfukter7 761 NOK
LIEBERT 136798P2 luftfukterflaske | CR9JNW 40LY23 136798P2Flaske8 839 NOK
LIEBERT 128753P1S Luftfukterpåfyllingsventil, 363G/380A/412W | CR9JNX 59YE17 128753P1SVentil4 290 NOK
LIEBERT H-0450S luftfukterpanne, termisk utkoblingsbryter, PDX/PCW | CR9JNY 59YE35 H-0450SPan579NOK
LIEBERT E03-0170S Luftfukterrelé | CR9JNZ 59YE33 E03-0170SRelay864NOK
LIEBERT 154016P1 luftfuktertank | CR9JPA 40LY25 154016P1Tank9 367 NOK
LIEBERT 136798P1 Luftfuktertank | CR9JPC 62YA55 136798P1Tank7 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIEBERT 154016P2 luftfuktertank, 460V, 2 og 3 tee
9 936 NOK / enhet