Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEWISBINS PB30-XXL Svart innstøpt skillebeholder, 9.5 x 5.8 x 5 tommer størrelse, svart | AF6NLK 19YY09 / PB30-XXL

LEWISBINS PB30-XXL svart innstøpt skillebeholder, 9.5 x 5.8 x 5 tommer, svart

På lager
Vare: AF6NLK Modell: PB30-XXL SortKryssref.: 19YY09 / PB30-XXL

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
311NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleboks
FARGESvart
Dimensjon9.5 "x 5.8" x 5 "
Innvendig høyde2.625 "
Innvendig lengde8.5 "
Innvendig bredde5"
MaterialeTermoplastisk polypropylen
Antall skillelinjer lange0
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde9.5 "
Utenfor bredde5.875 "
StilHopper
OverflatemotstandMindre enn 1.0 x 10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode3923100000

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeMaterialeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
LEWISBINS PB10-XXL Svart innstøpt skillebeholder, 3.5 x 4 x 2 tommer størrelse, svart | AF6NLE 19YY04 / PB10-XXL PB10-XXL Svart2"3"3.5 "polypropylen2"3.5 "4"82NOK
LEWISBINS PB20-XXL Svart innstøpt skillebeholder, 7 x 4 x 2.9 tommer størrelse, svart | AF6NLG 19YY06 / PB20-XXL PB20-XXL Svart1.625 "6"3.5 "Termoplastisk polypropylen3"7"4"173NOK
LEWISBINS PB31-XXL Svart innstøpt skillebeholder, 9.3 x 8.8 x 5 tommer størrelse, svart | AF6NLM 19YY11 / PB31-XXL PB31-XXL Svart2.5 "8.5 "8"Termoplastisk polypropylen5"9.375 "8.875 "431NOK
LEWISBINS PB22-XXL Svart innstøpt skillebeholder, 6.6 x 8.8 x 2.9 tommer størrelse, svart | CJ6UTY PB22-XXL Svart---Termoplastisk polypropylen---239NOK
RFQ
LEWISBINS PB41-XXL Svart innstøpt skillebeholder, 12.8 x 11.4 x 6 tommer størrelse, svart | CJ6UTZ PB41-XXL Svart---Termoplastisk polypropylen---550NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS PB30-XXL svart innstøpt skillebeholder, 9.5 x 5.8 x 5 tommer, svart
311NOK / enhet