Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LENOX TOOLS 95290CLB237190 Båndsagblad Bimetall 3/4 tommer B | AG4YHK 35GW64

LENOX TOOLS 95290CLB237190 Båndsagblad Bimetall 3/4 tommer W

På lager
Vare: AG4YHK Modell: 95290CLB237190Kryssreferanse: 35GW64

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseKlassisk stil
Lengde23 '7 "
Materialebimetall
Tenner per tomme10/14
Tykkelse0.035 "
TanntypeVariabel
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)44.2
HS kode8202990000

Produktdetaljer:

    • Primær sagapplikasjon: Metall

Produktvarianter

ProduktModellKlasseLengdeMaterialeTenner per tommeTykkelseBreddePris
LENOX TOOLS 1910347 Båndsagblad Bimetall 1/2 tomme W | AG4YHL 35GW65 1910347Diemaster 223 '7 "bimetall10/140.025 "1 / 2 "1 926 NOK
LENOX TOOLS 1891888 Båndsagblad Bimetall 0.035 In. | AG4YHM 35GW66 1891888Klassisk stil23 '10-1 / 2 "bimetall10/140.035 "3 / 4 "1 770 NOK
LENOX TOOLS 87007D2B154625 Båndsagblad Bimetall 0.025 In. | AG4YHN 35GW67 87007D2B154625Diemaster 215 '2 "bimetall10/140.025 "1 / 2 "1 309 NOK
LENOX TOOLS 81456D2B82665 Båndsagblad 8 fot 9-1/2 tommer | AH2WTD 30HJ62 81456D2B82665M428 '9-1 / 2 "bimetall10/140.025 "1 / 2 "828NOK
LENOX TOOLS 1793034 Produksjonsbåndsagblad, 12 fot, 1-1/4 tommers bredde, stål | CD3FTD 53ZD32 1793034Produksjon12ft.Stål2/30.042 "1.25 "1 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LENOX TOOLS 95290CLB237190 Båndsagblad Bimetall 3/4 tommer W
1 940 NOK / enhet