Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LENOX TOOLS 20592650R frem- og tilbakegående sagblad, 6 tommers blad, 10/14 TPI | AE7JRR 5YN24

LENOX TOOLS 20592650R frem- og tilbakegående sagblad 6 tommers LENGDE - pakke med 2

På lager
Vare: AE7JRR Modell: 20592650RKryssreferanse: 5YN24
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengjeldende sagblad
TilbakeRett
Bladlengde6"
MaterialeBi-Metal
Pack Size1
Shank1/2 "Universal
Tenner per tomme10/14
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8202990000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTenner per tommeBladlengdeBladmaterialeTilbakePack Sizepk. Antall.Pris
LENOX TOOLS 20493B610R frem- og tilbakegående sagblad, 6 tommers blad, 10 TPI, pakke med 25 | AB6LWM 610R / 21Y659 20493B610R106"Bi-MetalRett5251 263 NOK
LENOX TOOLS 20577850R frem- og tilbakegående sagblad, 8 tommers blad, 10/14 TPI, pakke med 5 | AB6LWN 850R / 21Y662 20577850R10/148"Bi-MetalRett55118NOK
LENOX TOOLS 20562610R frem- og tilbakegående sagblad, 6 tommers blad, 10 TPI, pakke med 5 | AE2HVB 4XL11 20562610R106"-Rett5591NOK
LENOX TOOLS 20580810R frem- og tilbakegående sagblad, 8 tommers blad, 10 TPI, pakke med 5 | AE2HVJ 810R / 4XL18 20580810R108"Bi-MetalRett55118NOK
LENOX TOOLS 20583110R frem- og tilbakegående sagblad, 12 tommers blad, 10/14 TPI, pakke med 5 | AE2HVL 110R / 4XL20 20583110R10/1412 "Bi-MetalRett55170NOK
LENOX TOOLS 20374650R5 frem- og tilbakegående sagblad, 6 tommers blad, 10/14 TPI, pakke med 5 | AE2MLU 650R / 4YFX8 20374650R510/146"Bi-MetalRett-5118NOK
LENOX TOOLS 20535B850R frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 8 tommers lengde, 10/14 TPI, pakke med 25 | AE2MMA B850R / 4YFY8 20535B850R10/148"Bi-MetalRett25251 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LENOX TOOLS 20592650R frem- og tilbakegående sagblad 6 tommers LENGDE - pakke med 2
132NOK /pakke