Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRAND PS20AC1I Veggbryter, Vippebryter, Enkelpolet, Elfenben, 20 A, Skrueterminaler, Skrueterminaler | CR8PWG 53CX61

LEGRAND PS20AC1I Veggbryter, Vippebryter, Enkelpolet, Elfenben, 20 A, Skrueterminaler, Skrueterminaler

På lager
Vare: CR8PWG Modell: PS20AC1IKryssreferanse: 53CX61

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWall Switch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEGRAND PS20AC3I Veggbryter, Vippebryter, 3-veis, Elfenben, 20 A, Skrueterminaler, Skrueterminaler | CR8PWE 53CX64 PS20AC3I155NOK
LEGRAND PS20AC3W Veggbryter, Vippebryter, 3-veis, Hvit, 20 A, Skrueterminaler, Skrueterminaler | CR8PWF 53CX65 PS20AC3W155NOK
LEGRAND PS20AC1W Veggbryter, Vippebryter, Enkelpolet, Hvit, 20 A, Skrueterminaler, Skrueterminaler | CR8PWH 53CX62 PS20AC1W112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRAND PS20AC1I Veggbryter, Vippebryter, Enkelpolet, Elfenben, 20 A, Skrueterminaler, Skrueterminaler
112NOK / enhet