LEGACY OS100 pumpeoljeoverføring 1 1 | AE2WQX 4ZT58

LEGACY OS100 pumpeoljeoverføring 1 1

På lager
Vare: AE2WQX Modell: OS100Kryssreferanse: 4ZT58

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljepumpeoverføringssystem
Forbruk @ 100 PSI7 cfm
Maks. Luftinntak (PSI)140
Maks. Produksjon16.4 gpm
Min. Luftinntakstrykk40
Pumpeforhold1:1
Arbeidsflyt Maks. (GPM)14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.34
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)82.04
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8467195090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpe for flere uttak (nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY OS100 pumpeoljeoverføring 1 1
11 003 NOK / enhet