LEESON M1125281.00 Høyre vinkel girmotorer, høyre vinkel, 12V DC, Tenv, 125 Rpm, 90 In-Lb Max Torque | CR8PMV 794C08

LEESON M1125281.00 høyrevinklede girmotorer, rettvinklede, 12V DC, Tenv, 125 Rpm, 90 In-Lb Max Torque

På lager
Vare: CR8PMV Modell: M1125281.00Kryssreferanse: 794C08

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LEESON M1135045.00 Girmotor, høyre vinkel, 90V DC, TENV, 250 RPM, 50 in-lb Maks dreiemoment, 10, 1 | CR8PMM 36X637 M1135045.00Motor10 362 NOK
LEESON M1125071.00 Motor, Parallell, 90VDC, TENV, 51 RPM, 130 in-lb | CR8PMN 36X874 M1125071.00Motor10 196 NOK
LEESON M1125074.00 90 Volt DC Girmotor, Parallell, 90VDC, TENV, 167 RPM, 43 in-lb | CR8PMP 36X633 M1125074.00DC girmotor10 071 NOK
LEESON M1125004.00 90Vdc girmotor 31 Rpm, Parallell, 90VDC, TENV, 100 RPM, 36 in-lb | CR8PMQ 36X883 M1125004.00Parallel7 590 NOK
LEESON M1135065.00 Motor, 1/4 Hk 180 Volt Tenv, Høyre Vinkel, 180V DC | CR8PMR 36X855 M1135065.00Motor10 550 NOK
LEESON M1125069.00 Motor, Parallell, 90V DC, Tenv, 24 Rpm, 280 In-Lb Maks dreiemoment, 13/100 Hk Inngang Hestekrefter | CR8PMT 36X876 M1125069.00Motor10 687 NOK
LEESON M1125073.00 Motor, Parallell, 90V DC, Tenv, 94 Rpm, 77 In-Lb Maks dreiemoment, 13/100 Hk Inngang Hestekrefter | CR8PMU 36X856 M1125073.00Motor12 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1125281.00 høyrevinklede girmotorer, rettvinklede, 12V DC, Tenv, 125 Rpm, 90 In-Lb Max Torque
15 993 NOK / enhet