LARSON ELECTRONICS LLC HALP-EMG-24-2L-LED-PND Armatur for farlig plassering T8-led 28w | AF6WXP 20LM89

LARSON ELECTRONICS LLC HALP-EMG-24-2L-LED-PND Armatur for farlig plassering T8-led 28w

På lager
Vare: AF6WXP Modell: HALP-EMG-24-2L-LED-PNDKryssreferanse: 20LM89

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 50 grader C
FinishHvit
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt28
Høyde5 27 / 64 "
HusfinishHvit
Housing MaterialGlassfiber / polyester
LampebetegnelseT8-LED, 2FT
Lampe inkludertJa
Lampe Antall2
LampetypeLED
Lampe watt14
Lengde25.875 "
Lens MaterialAkryl
MonteringAnheng
Foreslått lampenummerLEDT-14W-V1
Spenning120 / 277 VAC
Bredde7 13 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.94
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 2-i-1 lys med nødbackup, ikke-etsende

Produktvarianter

ProduktModellLengdeOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektMonteringForeslått lampenummerBreddeHøydeLampebetegnelsePris
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-2L-T8-PND Armatur for farlig plassering T8 34w | AF6WUE 20LM85 HALP-24-2L-T8-PND25.875 "-20 grader til 70 grader C34Anheng-7 13 / 64 "5 27 / 64 "T8, 2FT8 226 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-3L-T8-SFC Fixture for farlig plassering T8 51w | AF6WUF 20LM86 HALP-24-3L-T8-SFC25.875 "-20 grader til 70 grader C51Overflate eller suspendert-7 31 / 32 "5 13 / 64 "T8, 2FT9 928 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-3L-T8-PND Armatur for farlig plassering T8 51w | AF6WUG 20LM87 HALP-24-3L-T8-PND25.875 "-20 grader til 70 grader C51Anheng-7 13 / 64 "5 27 / 64 "T8, 2FT9 546 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-LED-SFC Armatur for farlig plassering T8-led 56w | AF6WWG 20LM56 HALP-48-2L-LED-SFC49 31 / 32 "-40 grader til 65 grader C56Overflate eller suspendertLEDT8-28W-V17 31 / 32 "5 3 / 32 "T8-LED, 4FT14 544 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-LED-PND Armatur for farlig plassering T8-led 56w | AF6WWH 20LM57 HALP-48-2L-LED-PND49 47 / 64 "-40 grader til 65 grader C56AnhengLEDT8-28W-V17 13 / 64 "5 27 / 64 "T8-LED, 4FT14 544 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-3L-LED-SFC Armatur for farlig plassering T8-led 84w | AF6WWJ 20LM58 HALP-48-3L-LED-SFC49 31 / 32 "-40 grader til 65 grader C84Overflate eller suspendertLEDT8-28W-V17 31 / 32 "5 3 / 32 "T8-LED, 4FT16 218 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-3L-LED-PND Armatur for farlig plassering T8-led 84w | AF6WWK 20LM59 HALP-48-3L-LED-PND49 47 / 64 "-40 grader til 65 grader C84AnhengLEDT8-28W-V17 13 / 64 "5 27 / 64 "T8-LED, 4FT16 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALP-EMG-24-2L-LED-PND Armatur for farlig plassering T8-led 28w
23 893 NOK / enhet