LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-3L-LED-BMSW Armatur for farlig plassering T8-led 84w | AF6WYA 20LM99

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-3L-LED-BMSW Armatur for farlig plassering T8-led 84w

På lager
Vare: AF6WYA Modell: HAL-EMG-48-3L-LED-BMSWKryssreferanse: 20LM99

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 50 grader C
FinishGrå
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt84
Høyde8 21 / 32 "
HusfinishPulverlakkert
Housing MaterialAluminum
LampebetegnelseT8-LED, 4FT
Lampe inkludertJa
Lampe Antall3
LampetypeLED
Lampe watt28
Lengde51 3 / 32 "
Lens MaterialAkryl
MonteringFlat svingbar brakett
Foreslått lampenummerLEDT8-28W-V1
Spenning120 / 277 VAC
Bredde7 5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)141.61
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Justerbart vinkelfeste, 50,000 XNUMX timer. LED Life med nødbatteri, rigglys

Produktvarianter

ProduktModellLampe inkludertOmgivelsestemp. OmrådeFinishLampe AntallLampetypeLampe wattLengdeLens MaterialPris
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-SFC Armatur for farlig plassering T8-led 56w | AF6WUD 20LM36 HAL-48-2L-LED-SFCJa-40 grader til 65 grader CGrå2LED2853 47 / 64 "Akryl18 634 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-PND Armatur for farlig plassering T8-led 56w | AF6WVL 20LM37 HAL-48-2L-LED-PNDJa-40 grader til 65 grader CGrå2LED2853 47 / 64 "Akryl18 727 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-SFC Armatur for farlig plassering T5ho 108w | AF6WVM 20LM38 HAL-48-2L-T5HO-SFCJa-20 grader til 70 grader CGrå2fluorescent5453 47 / 64 "Akryl13 798 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-PND Armatur for farlig plassering T5ho 108w | AF6WVN 20LM39 HAL-48-2L-T5HO-PNDJa-20 grader til 70 grader CGrå2fluorescent5453 47 / 64 "Akryl14 066 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-SFC Fixture for farlig plassering T8 64w | AF6WVP 20LM40 HAL-48-2L-T8-SFCJa-20 grader til 70 grader CGrå2fluorescent3253 47 / 64 "Akryl14 066 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-PND Armatur for farlig plassering T8 64w | AF6WVQ 20LM41 HAL-48-2L-T8-PNDJa-20 grader til 70 grader CGrå2fluorescent3253 47 / 64 "Akryl14 066 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-2L-LED-SFC Armatur for farlig plassering T8-led 56w | AF6WVR 20LM42 HAL-EMG-48-2L-LED-SFCJa-40 grader til 50 grader CGrå2LED2853 47 / 64 "Akryl28 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-3L-LED-BMSW Armatur for farlig plassering T8-led 84w
28 170 NOK / enhet