LABCONCO 6963503 Kanalløst kabinett 5 fot høyt dypt | AH8ZCT 39D596

LABCONCO 6963503 Kanalløst kabinett 5 fot høyt dypt

På lager
Vare: AH8ZCT Modell: 6963503Kryssreferanse: 39D596

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

235 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuctless kabinett, høy / dyp
CFM370
SamsvarSEFA 1-2005, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-2003, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 nr. 1010.1
Dybde35.5 "
FiltertypeHEPA eller karbon
Høyde56 "
Innvendig høyde35 "
Innvendig lengde44 "
Innvendig bredde29 "
MaterialePulverlakkert aluminium
Antall påkrevde filtre4
Åpningsstørrelse31.3 "
Total høyde56 "
Total lengde44 "
Samlet bredde5ft.
Område52 til 62 dBA / 80 fpm
Spenning115
Spenning (AC)115
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 254.25
Skipets høyde (cm)134.62
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)73.66
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellÅpningsstørrelseCFMDybdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeBreddeHøydePris
LABCONCO 6963301 Kanalløst kabinett 3 fot høyt | AH8ZCL 39D590 696330128.3 "28529 "53 "45.6 "3ft.36 "53 "148 498 NOK
LABCONCO 6963302 Kanalløst kabinett 3 fot høyt/klart | AH8ZCM 39D591 696330228.3 "28529 "53 "45.6 "3ft.36 "53 "155 079 NOK
LABCONCO 6963401 Kanalløst kabinett 4 fot høyt | AH8ZCN 39D592 696340128.3 "38029 "53 "34 "4ft.48 "53 "169 483 NOK
LABCONCO 6963402 Kanalløst kabinett 4 fot høyt Klart | AH8ZCP 39D593 696340228.3 "38029 "53 "34 "4ft.48 "53 "179 555 NOK
LABCONCO 6963403 Kanalløst kabinett 4 fot høyt dypt | AH8ZCQ 39D594 696340328.3 "38035.5 "56 "34 "4ft.48 "53 "190 031 NOK
LABCONCO 6963501 Kanalløst kabinett 5 fot høyt | AH8ZCR 39D595 696350128.3 "37029 "53 "57.6 "5ft.60 "53 "214 608 NOK
LABCONCO 6963601 Kanalløst kabinett 6 fot høyt | AH8ZCU 39D597 696360128.3 "58029 "53 "44 "6ft.72 "53 "243 826 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 6963503 Kanalløst kabinett 5 fot høyt dypt
235 107 NOK / enhet