LABCONCO 4595700 Nedre spindelstativ | AH8ZCJ 39D575

LABCONCO 4595700 Nedre spindelstativ

På lager
Vare: AH8ZCJ Modell: 4595700Kryssreferanse: 39D575

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedre spindelstativ
AnleggType 304 rustfritt stål
Dybde21 "
Høyde9"
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)53.34
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 4595700 Nedre spindelstativ
55 821 NOK / enhet