Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAB SIKKERHETSFORSYNING 8AKX9 Knelengde labfrakk | CR8MBW

LAB SAFETY SUPPLY 8AKX9 Knelang labfrakk

På lager
Vare: CR8MBW Modell: 8AKX9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLabfrakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LAB SIKKERHETSFORSYNING 8Y577 Knelengde labbfrakk | CR8MBX 8Y577119NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 8AL11 Knelengde labfrakk | CR8MBY 8AL11156NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 9NRY9 Knelengde Lab Coat | CR8MBZ 9NRY9104NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 8AL12 Knelengde labfrakk | CR8MCA 8AL12104NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 8AKY0 Knelengde Lab Coat | CR8MCB 8AKY0119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 8AKX9 Knelang labfrakk
119NOK / enhet