Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA XPMT15T331PR660 Parallelogramfreseinnsats, 3/8 tomme innskrevet sirkel, 3.10 mm hjørneradius | CR7TPQ 166WZ0

KYOCERA XPMT15T331PR660 Parallelogramfreseinnsats, 3/8 tomme innskrevet sirkel, 3.10 mm hjørneradius

På lager
Vare: CR7TPQ Modell: XPMT15T331PR660Kryssreferanse: 166WZ0

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA XPMT15T331PR660 Parallelogramfreseinnsats, 3/8 tomme innskrevet sirkel, 3.10 mm hjørneradius
201NOK / enhet