Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA SNMA432CA4515 Firkantet dreieinnsats | CR8EKN 61PL38

KYOCERA SNMA432CA4515 Firkantet dreieinnsats

På lager
Vare: CR8EKN Modell: SNMA432CA4515Kryssreferanse: 61PL38

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1112
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KYOCERA SNMG322PV720 Firkantet dreieinnsats | CR8EGV 61PM17 SNMG322PV720157NOK
KYOCERA SNMG432XPCCX Firkantet dreieinnsats | CR8EGW 61PM60 SNMG432XPCCX216NOK
KYOCERA SNMF12041021TN90 Firkantet dreieinnsats | CR8EGX 61PM86 SNMF12041021TN90269NOK
KYOCERA SPM421CA4515 Firkantet dreieinnsats | CR8EGY 61PL47 SPM421CA4515201NOK
KYOCERA SPG633PR1535 Firkantet dreieinnsats | CR8EGZ 61PM79 SPG633PR1535560NOK
KYOCERA SPG421NEKPD001 Firkantet dreieinnsats | CR8EHA 61PL31 SPG421NEKPD0012 188 NOK
KYOCERA SNMG433SGPR1535 Firkantet dreieinnsats | CR8EHB 61PL57 SNMG433SGPR1535226NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA SNMA432CA4515 Firkantet dreieinnsats
189NOK / enhet