Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KTI KTI-45914 Skrallenøkkelhode størrelse 7/16 tommer | AH7LWA 36WC11

KTI KTI -45914 Skrallenøkkelhode størrelse 7/16 tommer

På lager
Vare: AH7LWA Modell: KTI-45914Kryssreferanse: 36WC11
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse7 / 16 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde6.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilKombinasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.99
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.96
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
KTI KTI-45912 Skrallenøkkelhode størrelse 3/8 tommer | AH7LVZ 36WC10 KTI-459126.25 "206NOK
KTI KTI-45916 Skrallenøkkelhode Størrelse 1/2 tomme | AH7LWB 36WC12 KTI-459167"252NOK
KTI KTI-45918 Skrallenøkkelhode størrelse 9/16 tommer | AH7LWC 36WC13 KTI-459187.25 "264NOK
KTI KTI-45920 Skrallenøkkelhode størrelse 5/8 tommer | AH7LWD 36WC14 KTI-459208"311NOK
KTI KTI-45922 Skrallenøkkelhode størrelse 11/16 tommer | AH7LWE 36WC15 KTI-459228.75 "268NOK
KTI KTI-45924 Skrallenøkkelhode størrelse 3/4 tommer | AH7LWF 36WC16 KTI-459249.75 "329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KTI KTI -45914 Skrallenøkkelhode størrelse 7/16 tommer
187NOK / enhet