Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KTI KTI -33224 Impact Socket Sae 3/4 tommer 3-1/16 tommer lengde sekskant

På lager
Vare: AH7LTV Modell: KTI-33224Kryssreferanse: 36WA58
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeCr-Mo stål
Antall poeng6
Utgangstype6 pkt.
Total lengde3 1 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 4 "
SokkeldybdeDyp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2177
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)7.8
Skipets bredde (cm)3
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdePris
KTI KTI-33116 Slaguttak SAE 1/2 tommer 1-1 / 2 tommers lengde sekskant | AH7LTN 36WA52 KTI-331161.5 "SAE1 / 2 "standard74NOK
KTI KTI-33124 Støtsokkel SAE 3/4 tommer 1-1/2 tommer lengde sekskant | AH7LTP 36WA53 KTI-331241.5 "SAE3 / 4 "standard90NOK
KTI KTI-33142 Støtsokkel SAE 1-5/16 tommer 1-1/2 tommer lengde sekskant | AH7LTQ 36WA54 KTI-331421.5 "SAE1 5 / 16 "standard169NOK
KTI KTI-33214 Støtsokkel SAE 7/16 tommer 3-1/16 tommer lengde sekskant | AH7LTR 36WA55 KTI-332143 1 / 16 "SAE7 / 16 "Dyp83NOK
KTI KTI-33216 Støtsokkel SAE 1/2 tommer 3-1/16 tommer lengde sekskant | AH7LTT 36WA56 KTI-332163 1 / 16 "SAE1 / 2 "Dyp103NOK
KTI KTI-33222 Støtsokkel SAE 11/16 tommer 3-1/16 tommer lengde sekskant | AH7LTU 36WA57 KTI-332223 1 / 16 "SAE11 / 16 "Dyp109NOK
KTI KTI-33226 Støtsokkel SAE 13/16 tommer 3-1/16 tommer lengde sekskant | AH7LTW 36WA59 KTI-332263 1 / 16 "SAE13 / 16 "Dyp152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KTI KTI -33224 Impact Socket Sae 3/4 tommer 3-1/16 tommer lengde sekskant
125NOK / enhet