Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 203 Multipurpose fettpatron, 0.8 kg, Ptfe | CE7NXL 35RU29

KRYTOX GPL 203 flerbruksfettpatron, 0.8 kg, Ptfe

På lager
Vare: CE7NXL Modell: GPL 203Kryssreferanse: 35RU29
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
11 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 32 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.8kg
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur140 grader F
Mfr. SerieGPL 203
Min. Driftstemperatur307 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C5 cSt
Viskositet @ 40C30 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL203 flerbruksfett for kjemiske og oksygentjenester
    • PTFE-basert oljesmøremiddel kompatibel med O-ringstetninger, ventiler, plast og elastomerer
    • NLGI klasse 2 sertifisert for utmerket termisk stabilitet og Timken OK belastning på 30 lb.
    • Vektvekt fra 1.89 til 1.93 gir lav fordampning og høy viskositet

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 203 Multipurpose Grease Tube, 8 oz., Ptfe | CE7NXN 35RU25 GPL 2038 oz.Tube4 437 NOK
KRYTOX GPL 203 Multipurpose Grease Tube, 2 oz., Ptfe | CE7NXP 35RU24 GPL 2032 oz.Tube1 371 NOK
KRYTOX GPL 203 Multipurpose fettbeholder, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXR 35RU26 GPL 2030.5kgKrukke8 839 NOK
KRYTOX GPL 203 multifunksjonsfettsprøyte, 1 oz., H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE-fortykker | CE7NXT 35RU23 GPL 2030.5 oz.sprøyte645NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 203 flerbruksfettpatron, 0.8 kg, Ptfe
11 835 NOK / enhet