Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC CWV1107Z1 Cushioned Clamp, 5/8 Inch Dia., 50Pk | AF2VQX 6YDR0

KMC CONTROLS CWV1107Z1 polstret klemme, 5/8 tommers diameter, 50pk

På lager
Vare: AF2VQX Modell: CWV1107Z1Kryssreferanse: 6YDR0
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
318NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.5 / 8 "
BelegningsmaterialeVinyl Plastisol
FARGESvart
PutetypeVinyl
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.13 / 64 "
Temp. Område-30 F til +180 F
Tykkelse1 / 32 "
typenLett plikt med pute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS CWV1107Z1 polstret klemme, 5/8 tommers diameter, 50pk
318NOK /pakke