Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL0609Z1 Cushioned Clamp, 3/8 Inch Outer Dia., 1/2 Inch Width, 50Pk | AA8ZMM 1BAB3

KMC CONTROLS COL0609Z1 polstret klemme, 3/8 tommer ytre diameter, 1/2 tommer bredde, 50pk

På lager
Vare: AA8ZMM Modell: COL0609Z1Kryssreferanse: 1BAB3
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
396NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.3 / 8 "
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeEPDM
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Temp. Område-50 til +350 F.
Tykkelse1 / 32 "
typenGummipute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8205700060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL0609Z1 polstret klemme, 3/8 tommer ytre diameter, 1/2 tommer bredde, 50pk
396NOK /pakke