Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC CH1209Z1 Halvklemme, 3/4, tomme dia., galvanisert, 50pk | AF2DZX 6RNC4

KMC CONTROLS CH1209Z1 Halvklemme, 3/4, tomme diameter, galvanisert, 50pk

På lager
Vare: AF2DZX Modell: CH1209Z1Kryssreferanse: 6RNC4
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
258NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.3 / 4 "
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Temp. Område-65 F til +400 F
Tykkelse1 / 16 "
typenHalvklips
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS CH1209Z1 Halvklemme, 3/4, tomme diameter, galvanisert, 50pk
258NOK /pakke