Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC CH0609Z1 Halvklemme, 3/8, tomme dia., galvanisert, 50pk | AF2DZU 6RNC1

KMC CONTROLS CH0609Z1 Halvklemme, 3/8, tomme diameter, galvanisert, 50pk

På lager
Vare: AF2DZU Modell: CH0609Z1Kryssreferanse: 6RNC1
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
135NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.3 / 8 "
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Temp. Område-65 F til +400 F
Tykkelse3 / 64 "
typenHalvklips
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS CH0609Z1 Halvklemme, 3/8, tomme diameter, galvanisert, 50pk
135NOK /pakke