Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1595.084X30 Hex Head Bolt, Stainless Steel, Fully Threaded, M8, 30 mm Fastener Length | CR7BDT 802KE2

KIPP K1595.084X30 sekskantbolt, rustfritt stål, helgjenget, M8, 30 mm festelengde

På lager
Vare: CR7BDT Modell: K1595.084X30Kryssref.: 802KE2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

419NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1595.084X30 sekskantbolt, rustfritt stål, helgjenget, M8, 30 mm festelengde
419NOK / enhet