Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1411.03X08 Hygienic Hex Head Screw, Stainless Steel, Fully Threaded, M3, 8 mm Fastener, Grade 316L | CR7BNQ 802GX3

KIPP K1411.03X08 Hygienic Hex Head Screw, Stainless Steel, Fully Threaded, M3, 8 mm Fastener, Grade 316L

På lager
Vare: CR7BNQ Modell: K1411.03X08Kryssref: 802GX3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1411.03X08 Hygienic Hex Head Screw, Stainless Steel, Fully Threaded, M3, 8 mm Fastener, Grade 316L
95NOK / enhet