Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0270.5122 Justerbare håndtak M12 Oransje | AE9LUN 6KPJ1

KIPP K0270.5122 Justerbare håndtak M12 oransje

På lager
Vare: AE9LUN Modell: K0270.5122Kryssreferanse: 6KPJ1

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

542NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbare håndtak
FARGEoransje
komponenterRustfritt stål
FinishMatte
Høyde3.11 "
Materialetermo
Total lengde4.96 "
StilNovo Grip
TrådstørrelseM12
typenInnvendige gjenger, rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926902500
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakMaterialeTotal lengdeSkruelengdetypenPris
KIPP K0270.4121 Justerbart håndtak M12 Internt rustfritt stål 4.29 Modern Design Ng | AC8RQE 3DEP1 K0270.4121Svart2.64 "Justerbart håndtakPlast4.29 "-Innvendige gjenger, rustfritt stål449NOK
KIPP K0270.5121 Justerbart håndtak M12 Internt rustfritt stål 4.96 Modern Design Ng | AC8RQH 3DEP4 K0270.5121Svart3.11 "Justerbart håndtakPlast4.96 "-Innvendige gjenger, rustfritt stål542NOK
KIPP K0270.4121X25 Justerbart håndtak M12 Utvendig rustfritt stål 0.99 4.29 Moderne design Ng | AC9GZV 3GJE4 K0270.4121X25Svart3.37 "Justerbart håndtakPlast4.29 "0.99 "Utvendig tråd, rustfritt stål442NOK
KIPP K0270.4121X30 Justerbart håndtak M12 Utvendig rustfritt stål 1.18 4.29 Moderne design Ng | AC9GZX 3GJE6 K0270.4121X30Svart3.58 "Justerbart håndtakPlast4.29 "1.18 "Utvendig tråd, rustfritt stål452NOK
KIPP K0270.4121X40 Justerbart håndtak M12 eksternt rustfritt stål 1.57 4.29 Modern Design Ng | AC9GZY 3GJE8 K0270.4121X40Svart3.98 "Justerbart håndtakPlast4.29 "1.57 "Utvendig tråd, rustfritt stål498NOK
KIPP K0270.4121X50 Justerbart håndtak M12 Utvendig rustfritt stål 1.99 4.29 Moderne design Ng | AC9GZZ 3GJF1 K0270.4121X50Svart4.37 "Justerbart håndtakPlast4.29 "1.99 "Utvendig tråd, rustfritt stål535NOK
KIPP K0270.4121X60 Justerbart håndtak M12 Utvendig rustfritt stål 2.36 4.29 Modern Design Ng | AC9HAA 3GJF3 K0270.4121X60Svart4.76 "Justerbart håndtakPlast4.29 "2.36 "Utvendig tråd, rustfritt stål535NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0270.5122 Justerbare håndtak M12 oransje
542NOK / enhet