Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK OLR-3 kanalhus Lr Style 1 tommers aluminium | AC2VFW 2NB40

KILLARK OLR-3 kanalhus Lr Style 1 tommers aluminium

På lager
Vare: AC2VFW Modell: OLR-3Kryssref: 2NB40

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørledning
Tilbake TypeFlate
KroppsstilLR
Kapasitet12.0 cu. i.
FARGEGrå
DesigntypeFlat rygg
FormForm 7
Farlig plasseringsklasseJa
Navstørrelse1"
MaterialeKobberfritt aluminium
typengjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetNavstørrelsePris
KILLARK OLR-1 kanalhus Lr Style 1/2 tommers aluminium | AC2VFT 2NB36 OLR-14.0 cu. i.1 / 2 "191NOK
KILLARK OLR-2 kanalhus Lr Style 3/4 tommers aluminium | AC2VFV 2NB38 OLR-27.0 cu. i.3 / 4 "216NOK
KILLARK OLR-4 kanalhus Lr Style 1 1/4 tommers aluminium | AC2VFY 2NB42 OLR-432.0 cu. i.1-1 / 4 "453NOK
KILLARK OLR-5 kanalhus Lr Style 1 1/2 tommers aluminium | AC2VGA 2NB44 OLR-536.0 cu. i.1-1 / 2 "642NOK
KILLARK OLR-6 kanalhus Lr Style 2 tommers aluminium | AC2VGC 2NB46 OLR-670.0 cu. i.2"916NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK OLR-3 kanalhus Lr Style 1 tommers aluminium
348NOK / enhet