Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KHK GEARS SN2-10L Skruegir, venstrehånds, modul M 2, svart oksidbelagt karbonstål, 12 mm borediameter | CR6NCG 793CR5

KHK GEARS SN2-10L skruegir, venstrehånd, modul M 2, svart oksidbelagt karbonstål, 12 mm boring Dia.

På lager
Vare: CR6NCG Modell: SN2-10LKryssreferanse: 793CR5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

456NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGear

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1094
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KHK GEARS SN1-26L Skruegir, venstrehånds, modul M 1, svart oksidbelagt karbonstål, 10 mm borediameter | CR6NBF 793CN9 SN1-26L449NOK
KHK GEARS SN1-15L Skruegir, venstrehånds, modul M 1, svart oksidbelagt karbonstål, 6 mm diameter | CR6NBG 793CN5 SN1-15L310NOK
KHK GEARS SN1-13L Skruegir, venstrehånds, modul M 1, svart oksidbelagt karbonstål, 6 mm diameter | CR6NBH 793CN3 SN1-13L295NOK
KHK GEARS PN1-13L Skruegir, venstrehånd, modul M 1, nylon, 6 mm borediameter, 13 tenner | CR6NBJ 793CJ1 PN1-13L422NOK
KHK GEARS PN1-15L Skruegir, venstrehånd, modul M 1, nylon, 6 mm diameter, 15 tenner | CR6NBK 793CJ3 PN1-15L482NOK
KHK GEARS PN1-20L Skruegir, venstrehånd, modul M 1, nylon, 8 mm borediameter, 20 tenner | CR6NBL 793CJ5 PN1-20L527NOK
KHK GEARS SUN1-13L Skruegir, venstrehånds, modul M 1, rustfritt stål, 6 mm borediameter, 13 tenner | CR6NBM 793CW9 SØN1-13L623NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KHK GEARS SN2-10L skruegir, venstrehånd, modul M 2, svart oksidbelagt karbonstål, 12 mm boring Dia.
456NOK / enhet