Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 43C175KCS Hylseskrue, standard, 7/16-14 gjengestørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 50pk | AE7CZY 5WZH0

KERR LAKESIDE 43C175KCS Hylseskrue, standard, 7/16-14 gjengestørrelse, 1-3/4 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AE7CZY Modell: 43C175KCSKryssreferanse: 5WZH0

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

817NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.11 / 16 "
Hodehøyde7 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse7 / 16-14
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0385
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 43C175KCS Hylseskrue, standard, 7/16-14 gjengestørrelse, 1-3/4 tomme lengde, 50pk
817NOK /pakke