Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 430545-PG Hylseskrue, standard, 1/2-20 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 50pk | AE6GPZ 5RVK0

KERR LAKESIDE 430545-PG Hylseskrue, standard, 1/2-20 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE6GPZ Modell: 430545-PGKryssreferanse: 5RVK0

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 101 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 2-20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.132
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 430545-PG Hylseskrue, standard, 1/2-20 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 50pk
1 101 NOK /pakke