Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 430295-PG Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Thread Size, 5-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6GNF 5RVE9

KERR LAKESIDE 430295-PG Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 5-1/2 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AE6GNF Modell: 430295-PGKryssreferanse: 5RVE9
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
889NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse3 / 4-10
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5325
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 430295-PG Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 5-1/2 tomme lengde, 10pk
889NOK /pakke