Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 10C75KCS Socket Cap Screw, Standard, 10-24 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QNQ 5MJA3

KERR LAKESIDE 10C75KCS Hylseskrue, standard, 10-24 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QNQ Modell: 10C75KCSKryssreferanse: 5MJA3
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
260NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse10-24
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse10-24
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 10C75KCS Hylseskrue, standard, 10-24 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk
260NOK /pakke