Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN OZB-A5190 Sceneplate, 94.5 mm diameter, ugjennomsiktig glass | CE8LMF

KERN AND SOHN OZB-A5190 Stageplate, 94.5 mm diameter, ugjennomsiktig glass

På lager
Vare: CE8LMF Modell: OZB-A5190

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTallerken
Diameter94.5 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)1
Skipets lengde (cm)10
Skipets bredde (cm)10
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
KERN AND SOHN OZB-A4805 Sceneplate, 95 mm diameter, ugjennomsiktig glass | CE8LLT OZB-A480595mm300NOK
KERN AND SOHN OZB-A4806 Sceneplate, 95 mm diameter, svart/hvit | CE8LLU OZB-A480695mm300NOK
KERN AND SOHN OZB-A4815 Sceneplate, 59.5 mm diameter, ugjennomsiktig glass | CE8LLY OZB-A481559.5 mm300NOK
KERN AND SOHN OZB-A4816 Sceneplate, 59.5 mm diameter, svart/hvit | CE8LLZ OZB-A481659.5 mm300NOK
KERN AND SOHN OZB-A5191 Sceneplate, 94.5 mm diameter, svart/hvit | CE8LMG OZB-A519194.5 mm300NOK
KERN AND SOHN OZB-A5192 Sceneplate, 94.5 mm diameter, ugjennomsiktig glass | CE8LMH OZB-A519294.5 mm300NOK
KERN AND SOHN OZB-A4670 Sceneplate, 95 mm diameter, ugjennomsiktig glass | CJ6ZYZ OZB-A467095mm300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN OZB-A5190 Stageplate, 94.5 mm diameter, ugjennomsiktig glass
300NOK / enhet