Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 32100 Nc Spotting Drill 90 Degree 1 Hss | AB2JLF 1MCB8

KEO 32100 Nc Spotting Drill 90 Grader 1 Hss

På lager
Vare: AB2JLF Modell: 32100Kryssref: 1MCB8
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
1 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNC Spotting Drill
Drill Point90 grader
FinishBright
Fløytelengde2.25 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde6"
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
KEO 32140 Nc Spotting Drill 90 Grader 1/4 Hss | AB2JKU 1MCA6 321403 / 4 "2.5 "1 / 4 "462NOK
KEO 32142 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 Hss | AB2JKV 1MCA7 321423 / 4 "4"1 / 4 "658NOK
KEO 32144 Nc Spotting Drill 90 Grader 1/4 Hss | AB2JKW 1MCA8 321443 / 4 "6"1 / 4 "857NOK
KEO 32380 Nc Spotting Drill 90 Grader 3/8 Hss | AB2JKX 1MCA9 323801.125 "3.125 "3 / 8 "498NOK
KEO 32382 Nc Spotting Drill 90 Grader 3/8 Hss | AB2JKY 1MCB1 323821.125 "5"3 / 8 "624NOK
KEO 32384 Nc Spotting Drill 90 Grader 3/8 Hss | AB2JKZ 1MCB2 323841.125 "7"3 / 8 "912NOK
KEO 32120 Nc Spotting Drill 90 Grader 1/2 Hss | AB2JLA 1MCB3 321201.375 "3.75 "1 / 2 "660NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 32100 Nc Spotting Drill 90 Grader 1 Hss
1 973 NOK / enhet