KDR-LINE REAKTORER KDRULJ1L Input Line Reactor Low Z 460/480v 477a | AE2JJM 4XRW1

KDR-LINE REACTORS KDRULJ1L Input Line Reactor Low Z 460/480v 477a

På lager
Vare: AE2JJM Modell: KDRULJ1LKryssreferanse: 4XRW1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInngangsreaktor
Dybde11.5 "
KabinettÅpen
FiltertypeLav Z
Høyde9"
Inngangsspenning460/480
Maks. HP400
Maks. Utgangsforsterkere477
FaseTre
typenLav Z
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.4175
Skipets høyde (cm)25.72
Skipets lengde (cm)37.47
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8504508000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFiltertypeHøydeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkeretypenBreddePris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA6L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 1.1a | AE2JHL 4XRT4 KDRULA6L3.75 "Lav Z4"0.51.1Lav Z4.18 "1 437 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA7L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 1.6a | AE2JHM 4XRT5 KDRULA7L3.75 "Lav Z4"0.751.6Lav Z4.18 "1 330 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA8L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 2.1a | AE2JHN 4XRT6 KDRULA8L3.75 "Lav Z4"12.1Lav Z4.18 "1 535 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA9L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 3a | AE2JHP 4XRT7 KDRULA9L3.75 "Lav Z4"1.53Lav Z4.18 "1 574 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA1L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 3.4a | AE2JHQ 4XRT8 KDRULA1L3.75 "Lav Z4"23.4Lav Z4.18 "1 631 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA2L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 4.8a | AE2JHR 4XRT9 KDRULA2L3.75 "Lav Z4"34.8Lav Z4.18 "1 810 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA3L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 7.6a | AE2JHT 4XRU1 KDRULA3L3.75 "Lav Z4"57.6Lav Z4.18 "1 884 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULJ1L Input Line Reactor Low Z 460/480v 477a
29 221 NOK / enhet