Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA ILCO KW1-NP nøkkel blank nikkel type 1176 5-pinners - pakke med 50 | AA9VWT 1GAV2

KABA ILCO KW1-NP nøkkel blank nikkel type 1176 5 pins - pakke med 50

På lager
Vare: AA9VWT Modell: KW1-NPKryssref: 1GAV2
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
478NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelblank
Keyway TypeKommersiell / bolig
LåsprodusentKwikset(R)
MaterialeMassiv messing
Antall pins5
typen1176

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8301700000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKeyway TypeMaterialeAntall pinstypenpk. Antall.Pris
KABA ILCO 1674 Key Blank Messing - Pakke med 10 | AA4QFW 12Y998 16741674Nikkelbelagt messing--10121NOK
KABA ILCO 1672 nøkkel blank messing - pakke med 10 | AA4QFX 12Y999 16721672Nikkelbelagt messing--10121NOK
KABA ILCO 1677 nøkkel blank messing - pakke med 10 | AA4QFY 12Z001 16771677Nikkelbelagt messing--10121NOK
KABA ILCO 1678 nøkkel blank messing - pakke med 10 | AA4QFZ 12Z002 16781678Nikkelbelagt messing--10117NOK
KABA ILCO 1679 Key Blank Messing - Pakke med 10 | AA4QGA 12Z003 16791679Nikkelbelagt messing--10180NOK
KABA ILCO 1676-BAU3 Nøkkelblank messing - pakke med 10 | AA4QGD 12Z006 1676-BAU31676-BAU3Nikkelbelagt messing--10130NOK
KABA ILCO 1A1E1 Nøkkel Blank Nikkel Sølv Best - Pakke med 50 | AA4QGE 12Z007 1A1E1ENikkel sølv--50890NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA ILCO KW1-NP nøkkel blank nikkel type 1176 5 pins - pakke med 50
478NOK /pakke