Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA ILCO 456-S-RH-01-DU Dødlåshåndtak bronse | AF8DTN 25AK51

KABA ILCO 456-S-RH-01-DU Deadlatch Lever Handle Bronze

På lager
Vare: AF8DTN Modell: 456-S-RH-01-DUKryssref: 25AK51
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeadlatch-spakhåndtak
ADA-kompatibelIkke ADA-kompatibel
DørhåndteringHøyre hånd vendbar
FinishBronse
BrannklassifisertIkke brannklassifisert
Passer til stilbredde1.75 "
For dørtykkelse1-3 / 4 "til 2"
YtelseMedium Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)13
Skipets bredde (cm)11
HS kode8301406030

Produktdetaljer:

    • Avslutt enhetstype (Avslutt enhet)

Produktvarianter

ProduktModellDørhåndteringPris
KABA ILCO 456-S-LH-01-DU Dødlåshåndtak bronse | AF8DTP 25AK52 456-S-LH-01-DUVenstrehånds vendbar270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA ILCO 456-S-RH-01-DU Deadlatch Lever Handle Bronze
269NOK / enhet