Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA ILCO 1145EF nøkkel Blank Messing Schlage Lock - Pakke med 10 | AC8XHX 3EMR9

KABA ILCO 1145EF nøkkel Blank Messing Schlage Lock - Pakke med 10

På lager
Vare: AC8XHX Modell: 1145EFKryssreferanse: 3EMR9
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
231NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelblank
Keyway TypeNæringseiendom
LåsprodusentSchlage (R)
MaterialeNikkelplate over messing
Antall pins5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8301700000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKeyway TypeMaterialeAntall pinstypenpk. Antall.Pris
KABA ILCO 1092M-M29 nøkkel blank messing - pakke med 10 | AA4QGB 12Z004 1092M-M291092M-M29Nikkelbelagt messing--10138NOK
KABA ILCO 1045L-AM3L nøkkel blank messing - pakke med 10 | AA4QGC 12Z005 1045L-AM3L1045L-AM3LNikkelbelagt messing--10121NOK
KABA ILCO A1176ST-KW10 nøkkel blank messing Type Kw10 6 pins - pakke med 10 | AA9VUM 1GAJ5 A1176ST-KW10Kommersiell / boligMassiv messing6KW1010112NOK
KABA ILCO 1069L-NA14 nøkkel blank messing type Na14 4 pins - pakke med 10 | AA9VUN 1GAJ6 1069L-NA14Kontormøbler / skapMassiv messing4NA1410117NOK
KABA ILCO 1145-SC1 nøkkel blank messing Type Sc1 5 pins - pakke med 10 | AA9VUP 1GAJ7 1145-SC1Kommersiell / boligMessing5SC110117NOK
KABA ILCO L1054B-IN8 nøkkel blank messing Type In8 - Pakke med 10 | AA9VUQ 1GAJ8 L1054B-IN8Kontormøbler / skapMassiv messing5IN810117NOK
KABA ILCO 1176-KW1 nøkkel blank messing Type Kw1 - pakke med 10 | AA9VUR 1GAJ9 1176-KW1Kommersiell / boligMassiv messing5KW110117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA ILCO 1145EF nøkkel Blank Messing Schlage Lock - Pakke med 10
231NOK /pakke