Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE S23305 dokumentboks, vri på, enkeltpakke, rød | CD8DCD JSTS233050

JUSTRITE S23305 dokumentboks, vri på, enkeltpakke, rød

På lager
Vare: CD8DCD Modell: S23305Kryssref.: JSTS233050
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
643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokumentboks
Justerbare hyllerNei
FARGERød
Utvendig høyde12.5 "
Innvendig høyde12 "
Materialepolyetylen
Utenfor Dia.3.688 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Safely store manuals and documents in these weather-resistant polyethylene storage boxes. Each box is bright red for high visibility and features a smooth area for labels. Use the label pack provided that includes two blank labels and labels printed "SDS" and "Instruction Manual". Boxes come with heavy-duty double-sided tape for easy installation.

Egenskaper:

  • Beskytt viktige papirer mot fuktighet og smuss
  • Tube with twist on lid
  • Single Pack

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 23305 dokumentboks, rør, 12-1/2 tommers høyde x 3-11/16 tommers bredde | AF3WQQ JSTB233050 233054"475NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE S23305 dokumentboks, vri på, enkeltpakke, rød
643NOK / enhet