JUSTRITE 28620 Firkantet spillpallerampe for 4 trommer, gul | AE2CXD JEN28620YL

JUSTRITE 28620 Firkantet spillpallerampe for 4 trommer, gul

På lager
Vare: AE2CXD Modell: 28620Kryssref.: JEN28620YL

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpill pall rampe
FARGEGul
Høyde10.25 "
Lengde33 "
Lastekapasitet1000 lbs.
Materialepolyetylen
SerienEcoPolyBlend
Temp. Område-30 grader. til 120 grader. F
Bredde49 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)124.46
HS kode39239000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite-rampen for 4-troms firkantede EcoPolyBlend spillkontrollpaller (gul - modell 28620) festes sikkert på paller, og tilbyr bekvemmelighet ved lasting og lossing av tunge fat. Hver rampe måler 10.25 in H x 49 in B x 33 in D x 33 in L (260 mm H x 1245 mm B x 838 mm L) og har en sikker tillatt jevn fordelt belastning på 1000 lb (454 kg) basert på en tjeneste temperaturområde på -30°F til 120°F (-39°C til 49°C). For daglig materialhåndtering gjør denne pallerampen enkel plassering av tromler. Det bidrar til å gjøre trommellagring bærbart for bedre å kontrollere søl og redusere uhell, noe som muliggjør tryggere oppbevaring overalt hvor trommelen er nødvendig. Bruk med modellene 28635, 28634, 28637 og 28636. Hvorfor trenger du det? Bruk av sølkontrollpaller er viktig for å redusere lekkasje og søl fra fat, men hvis du ikke enkelt klarer å laste fat på pallene, kan det føre til ytterligere søl. Justrite-ramper gir enkel tilgang til å flytte fat på og av paller uten å risikere søl fra lasting eller lossing av innhold. Ramper forbedrer sikkerheten ved å redusere mindre arbeidsskader, spesielt de som involverer tær. De gjør det lettere å flytte tromler fra lave nivåer som folk ofte velger å flytte for hånd, noe som til slutt resulterer i søl som skvulper eller tipper. Å lette vanskelighetsgraden reduserer risikoen forbundet med å flytte tromler fylt med farlige væsker.

Egenskaper:

  • Forenkle prosessen med å laste og losse tunge fat på firkantede spillpaller
  • Høy synlighet gul forbedrer sikkerheten ytterligere
  • Bæreevne på 1000 lb (454 kg)
  • Driftstemperaturområde på -30°C til 120°C

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
JUSTRITE 28688 Firkantet spillpallerampe, 4 trommer, svart | AE4MGQ JEN28688BL 28688Svart4 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28620 Firkantet spillpallerampe for 4 trommer, gul
2 933 NOK / enhet