Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28468 Vannfyllingsavløpsdeksel, 30 x 30 tommer størrelse | CD8CJJ JEN28468BL

JUSTRITE 28468 Vannfyllingsavløpsdeksel, 30 x 30 tommer størrelse

På lager
Vare: CD8CJJ Modell: 28468Kryssref.: JEN28468BL

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 923 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm avdekningen
FARGESvart
Utvendig dybde30 "
Utvendig lengde30 "
Utvendig bredde30 "
FinishPVC-belagt
Brettet høyde3"
Brettet lengde15 "
Brettet bredde15 "
Innvendig dybde30 "
Innvendig bredde30 "
MaterialeStoff

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode63079098990
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Utplasser dekning som et forebyggende tiltak for å tette avløp før vask, vedlikehold eller andre oppryddingsoppgaver som kan tillate forurensninger inn i nærliggende vannsystemer. Har lettåpnede trykkplugg for fylling med standard vannslange. Bestill en dekselstørrelse som overlapper avløpsåpningen minst 6 mm på hver kant. For å forhindre at kantene mister kontakt med bakken, må du ikke fylle mer enn 152 mm i høyden. Langvarig holdbar EnGuard?V, modifisert PVC-belagt stoffkonstruksjon motstår skade forårsaket av UV-stråler. Bidrar til å overholde EPA for overvannsforskrifter.

Egenskaper:

  • Sørg for overholdelse av forskrifter og hindre at avrenning forurensninger kommer inn i overvannsavløp
  • Brukes i flere applikasjoner
  • Bidrar til å overholde EPAs overvannsforskrifter

Produktvarianter

ProduktModellBrettet breddeInnvendig dybdeInnvendig breddePris
JUSTRITE 28470 Dreneringsdeksel for vannfylling, 42 x 42 tommer | CD8CJK JEN28470BL 2847016 "42 "42 "2 229 NOK
JUSTRITE 28472 Dreneringsdeksel for vannfylling, 42 x 66 tommer | CD8CJL JEN28472BL 2847216 "66 "42 "3 386 NOK
JUSTRITE 28474 Vannfyllingsavløpsdeksel, 58 x 58 tommer størrelse | CD8CJM JEN28474BL 2847429 "58 "58 "4 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28468 Vannfyllingsavløpsdeksel, 30 x 30 tommer størrelse
1 923 NOK / enhet