JUSTRITE 28454 Vannfylt bomavleder, 25 fot x 9 tommer størrelse, PVC, blå | AG3EBG JEN28454BU

JUSTRITE 28454 vannfylt bomavleder, 25 fot x 9 tommer størrelse, PVC, blå

På lager
Vare: AG3EBG Modell: 28454Kryssref: JEN28454BU

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpill inneslutningsbom
FARGEBlå
Utvendig dybde300 "
Utvendig lengde300 "
Utvendig bredde9"
FilmmaterialePVC
Brettet høyde6"
Brettet lengde18 "
Brettet bredde10 "
Innvendig bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode63089098990

Produktdetaljer:

Bruk de vannfylte bommene til overvannshåndtering, bærbar nedvasking/trykkspyling, avledning av søl og dekontaminering av utstyr og personell. Fleksibel PVC-filmkonstruksjon tilpasser seg ujevne overflater som asfalt eller betong for å danne en avledningsbarriere vekk fra stormavløp eller som et holdeområde for våtvakuumoperasjoner. Har lettåpnede trykkplugg for fylling med standard vannslange. Hjelper med å overholde EPA for overvannsforskrifter.

Egenskaper:

  • Avled og kontroller væske midlertidig for enkel opprydding eller gjenoppretting
  • Brukes i flere applikasjoner
  • Fleksibel PVC-filmkonstruksjon
  • Bidrar til å overholde EPAs overvannsforskrifter

Produktvarianter

ProduktModellBrettet breddePris
JUSTRITE 28456 Vannfylt bomavleder, 50 fot x 9 tommer størrelse, PVC, blå | AG3DVV JEN28456BU 2845610 "8 582 NOK
JUSTRITE 28450 Vannfylt bomavleder, 5 fot x 9 tommer størrelse, PVC, blå | AG3EBE JEN28450BU 284506"1 528 NOK
JUSTRITE 28452 Vannfylt bomavleder, 10 fot x 9 tommer størrelse, PVC, blå | AG3EBF JEN28452BU 284526"2 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28454 vannfylt bomavleder, 25 fot x 9 tommer størrelse, PVC, blå
4 453 NOK / enhet