JUSTRITE 28312 Lekkasjeavleder, 12 x 12 fot størrelse | CD8CGQ JEN28312YL

JUSTRITE 28312 Lekkasjeavleder, 12 x 12 fot størrelse

På lager
Vare: CD8CGQ Modell: 28312Kryssref.: JEN28312YL

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaklekkasjeavledning
FARGEGul
FinishPVC-belagt
Brettet høyde6"
Brettet lengde16 "
Brettet bredde18 "
Lengde144 "
MaterialeStoff
Bredde144 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Slitesterk, punkteringsbestandig og vanntett EnGuard? I PVC-belagt gult stoff er utformet for å kanalisere overliggende rør- og taklekkasjer til beholdere eller gulvavløp. Avledere bidrar til å gi en rask og økonomisk måte å beskytte personell, utstyr og inventar på. Bare koble til en standard hageslange for å drenere vannet trygt bort. Strømningshastighet på 3.3 gal/min (12.5 l/min).

Egenskaper:

  • Omdiriger tak- eller rørlekkasjer for å forhindre vannskader
  • Hjørner inneholder gummihylser for strikk eller glidelåsfeste
  • Konstruert med cinched hjørner for rask og enkel installasjon

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
JUSTRITE 28300 Lekkasjeavleder, 5 x 5 fot størrelse | CD8CGJ JEN28300YL 2830060 "60 "939NOK
JUSTRITE 28302 Lekkasjeavleder, magnet, 5 x 5 fot størrelse | CD8CGK JEN28302YL 2830260 "60 "3 564 NOK
JUSTRITE 28304 Lekkasjeavleder, 7 x 7 fot størrelse | CD8CGL JEN28304YL 2830484 "84 "1 653 NOK
JUSTRITE 28306 Lekkasjeavleder, magnet, 7 x 7 fot størrelse | CD8CGM JEN28306YL 2830684 "84 "3 506 NOK
JUSTRITE 28308 Lekkasjeavleder, 10 x 10 fot størrelse | CD8CGN JEN28308YL 28308120 "120 "3 153 NOK
JUSTRITE 28310 Lekkasjeavleder, magnet, 10 x 10 fot størrelse | CD8CGP JEN28310YL 28310120 "120 "6 278 NOK
JUSTRITE 28314 Lekkasjeavleder, magnet, 12 x 12 fot størrelse | CD8CGR JEN28314YL 28314144 "144 "9 595 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28312 Lekkasjeavleder, 12 x 12 fot størrelse
6 089 NOK / enhet