Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 268505 Metal Anchoring Cable Kit With Padlock | AA6QWH 14N881

JUSTRITE 268505 Metall forankringskabelsett med hengelås

På lager
Vare: AA6QWH Modell: 268505Kryssref: 14N881
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
919NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForankringskabelsett
FARGESølv
FinishGalvanisert
Innendørs / utendørsutendørs
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7312107000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

The Anchoring Cable Kit with Padlock (model 268505) provides extra security for your Smoker's Ceasefire? ashtray, preventing people from opening it without permission and adding unwanted waste. It can also be used to provide extra stability during severe weather, such as strong winds or storms. This kit can be attached to your ashtray by tying one end of the 36 in (914 mm) wire rope around a railing or fence, then attaching the cable end and padlock to a tie-down notch at the base.

Egenskaper:

  • Passer original, elite og personlig røykers våpenhvile?
  • Helps create extra stability in severe weather
  • Gir ekstra sikkerhet for å forhindre tukling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 268505 Metall forankringskabelsett med hengelås
919NOK / enhet