Justrite 24180 etsende kabinett brukes til å trygt lagre etsende kjemikalier som saltsyre, svovelsyre eller salpetersyre og natrium-, kalium- eller kalsiumhydroksider i laboratorier, testsentre og kjemiske anlegg.
Egenskaper:
- Justrite 24180 korrosivt kabinett er laget av HDPE (polyetylen med høy tetthet) uten noen metalldeler for kjemisk motstand mot lagrede syrer eller baser.
- Den lar 180-graders dører åpne for enkel tilgang til det lagrede innholdet. Dørene griper godt inn i skapets kropp når de er lukket og kan låses med en hengelås (ikke inkludert) for økt sikkerhet.
- Dette skapet er integrert med en lekkasjesikker sump (8.5-gal / 32-L) kapasitet) dekket av et avtagbart og solid sumpdeksel som fungerer som en bunnhylle.
- Den har forsenkede kanaler i bunnhyllen/basen for å lede eventuelt søl fra det lagrede innholdet til skapets bakside og ned i sumpen.
- Den har tre applikasjonsspesifikke etiketter (SYRE, BASE OG ETSENDE) for enkel identifikasjon, lagring og segregering av innhold.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er dette Justrite 24180 korrosive skapet laget av?
A. Dette Justrite 24180 korrosive kabinettet er laget av HDPE (polyetylen med høy tetthet) uten noen metalldeler for kjemisk motstand mot søl eller damper som inneholder sterke syrer eller baser.
Sp. Hva er sikkerhetstipsene for å betjene dette etsende skapet?
A.
- Alle kjemikaliebeholdere bør forsegles ordentlig før de lagres.
- Eventuelt søl på skapstativet, gulvet eller hyllen bør rengjøres umiddelbart.
- Den lekkasjesikre sumpen bør rengjøres med filler. Klutene skal ikke oppbevares inne i skapet.
Q. Kan hyllen på dette skapet justeres?
A. Ja, dette skapets hylle kan justeres i 3-tommers (76 mm) trinn.
Q. Hvor mange flasker kan dette etsende skapet lagre?
A. Den kan inneholde opptil 36 flasker med 2.5-liters volum hver (totalt 90 L) eller laster opp til 125 lb.
Q. Kan vi installere en ekstra ventil i dette Justrite 24180 korrosive kabinettet?
A. Ja, baksiden av dette skapet har fire forhåndsformede ventilasjonsplasseringer for å installere et ettermarkedsventilasjonssett.
Sp. Hvilket vedlikehold kreves for Justrite 24180 korrosivt kabinett?
A.
- Inspiser skapet regelmessig for tegn på skade, som korrosjon, bulker eller utslitte komponenter.
- Rengjør skapet med mildt rengjøringsmiddel og vann, og sørg for at eventuelle søl fjernes ordentlig.
- Skift ut eventuelle skadede eller utslitte deler, for eksempel tetninger eller hengsler, for å opprettholde skapets integritet.