Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12906 Spigot Fitting, 1-1/8 tommers gjenger, 3/4 tommers sanitærkobling | CD8DNP

JUSTRITE 12906 Spigot Fitting, 1-1/8 tommers gjenge, 3/4 tommers sanitærkobling

På lager
Vare: CD8DNP Modell: 12906
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
Høyde2.1 "
Materialepolypropylen
Utenfor Dia.1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Disse allsidige beslagene, som er kompatible med tappgjengene på carboys, gir ekstra bunntilkobling og tubulasjonsfleksibilitet for beholderne, og kan tilpasses rørdiametre i forskjellige størrelser. Polypropylenbeslag kan autoklaveres ved 15 PSI og 250 ?F (121 ?C) i 20 minutter.

Egenskaper:

  • Allsidige beslag gir tilkoblingsmuligheter for bunnslange for carboys
  • Plasser rørdiametre i forskjellige størrelser

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 12902 Tappkobling, 1-1/8 tomme gjenger, 1/4 tomme nav | CD8DNK 129022.3 "1.5 "350NOK
JUSTRITE 12903 Spigot Fitting, 1-1/8 tommers gjenger, 3/8 tommers nav | CD8DNL 129032.5 "1.5 "350NOK
JUSTRITE 12904 Tappkobling, 1-1/8 tomme gjenger, 1/2 tomme nav | CD8DNM 129042.7 "1.5 "350NOK
JUSTRITE 12905 Spigot Fitting, 1-1/8 tommers gjenger, 3/4 tommers nav | CD8DNN 129053.1 "1.5 "350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12906 Spigot Fitting, 1-1/8 tommers gjenge, 3/4 tommers sanitærkobling
350NOK / enhet