Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOMAR VALVE JF-100T Brass Ball Valve, NPT, 1 Inch | CR6BLB 58ZM09

JOMAR VALVE JF-100T messing kuleventil, NPT, 1 tommer

På lager
Vare: CR6BLB Modell: JF-100TKryssreferanse: 58ZM09

Få tak i det Mai 20, mandag
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
JOMAR VENTIL T-CS-2001N-SS-4B Kuleventil, 1/2 tomme rør, 1/2 tomme rør, 150 PSI CWP, -20-500 grader F | CR6BKT 489N66 T-CS-2001N-SS-4Bball Valve1 536 NOK
JOMAR VALVE T-84-M Kuleventil, 1/2 tommers rør, 1/2 tommers rør, 450, 450, spakhåndtak, FIP, FIP | CR6BKU 58ZL15 T-84-Mball Valve256NOK
JOMAR VALVE T-84-M Kuleventil, 1/4 tommers rør, 1/4 tommers rør, 450, 450, spakhåndtak, FIP, FIP | CR6BKV 58ZL13 T-84-Mball Valve203NOK
JOMAR VALVE T-CS-2001N-SS-4B Kuleventil, 2 tommers rør, 2 tommers rør, 150 PSI CWP, -20-500 grader F, gjenger | CR6BKW 489N69 T-CS-2001N-SS-4Bball Valve5 621 NOK
JOMAR VALVE T-CS-2001N-SS-4B Kuleventil, 3/4 tommers rør, 3/4 tommers rør, 150 PSI CWP, -20-500 grader F | CR6BKX 489N67 T-CS-2001N-SS-4Bball Valve1 847 NOK
JOMAR VALVE T-84-M Kuleventil, 3/8 tommers rør, 3/8 tommers rør, 450, 450, spakhåndtak, FIP, FIP | CR6BKY 58ZL14 T-84-Mball Valve199NOK
JOMAR VALVE T-84-M Kuleventil, 1/8 tommers rør, 1/8 tommers rør, 450, 450, spakhåndtak, FIP, FIP | CR6BKZ 58ZL12 T-84-Mball Valve193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOMAR VALVE JF-100T messing kuleventil, NPT, 1 tommer
510NOK / enhet