Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST ASVPP6 Adapter 1/2 x 3/8 Inch 3/8 Inch Tube 150 Psi | AC8UUG 3DXW5

JOHN GUEST ASVPP6-adapter 1/2 x 3/8 tommer 3/8 tommers rør 150 psi

På lager
Vare: AC8UUG Modell: ASVPP6Kryssreferanse: 3DXW5
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
545NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp ventiladapter
Body MaterialPolypropylen / nikkel messing
TilkoblingstypeMNPS x kvinnelig kompresjon
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Tube Utenfor Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481805090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTube Utenfor Dia.Pris
JOHN GUEST ASVPP5 Adapter 1/2 x 3/8 Inch 1/4 Inch Tube 150 Psi | AC8UUF 3DXW4 ASVPP51 / 4 "500NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST ASVPP6-adapter 1/2 x 3/8 tommer 3/8 tommers rør 150 psi
545NOK / enhet