Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JJ KELLER 100-NE Arbeidsrett Plakat Statens arbeidsrett NE | AH2HVQ 29EA15

JJ KELLER 100-NE Arbeidsrett Plakat Statens arbeidsrett NE

På lager
Vare: AH2HVQ Modell: 100-NEKryssreferanse: 29EA15

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

523NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsrettsplakat
Høyde27 "
SpråkEngelsk
MaterialeLaminert papir
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)0.13
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Overensstemmelsestype: Statlig arbeidsrett
    • Abonnementets lengde: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSpråkBreddePris
JJ KELLER 100-AK Arbeidsrett Plakat Statlig arbeidsrett AK | AH2HUJ 29DZ85 100-AK27 "Engelsk19 "523NOK
JJ KELLER 100-AL Arbeidsrett Plakat Statlig arbeidsrett AL | AH2HUK 29DZ86 100 AL-27 "Engelsk19 "523NOK
JJ KELLER 100-AR Labour Law Poster State Labour Law AR | AH2HUL 29DZ87 100-AR27 "Engelsk19 "523NOK
JJ KELLER 100-AZ Arbeidsrett Plakat Statlig arbeidsrett AZ | AH2HUM 29DZ88 100-AZ27 "Engelsk19 "523NOK
JJ KELLER 100-CA Arbeidsrett Plakat Statlig arbeidsrett CA | AH2HUN 29DZ89 100-CA27 "Engelsk34 "523NOK
JJ KELLER 100-CT arbeidsrett plakat Statlig arbeidsrett CT | AH2HUP 29DZ90 100-CT27 "Engelsk27 "523NOK
JJ KELLER 100-CO Arbeidsrett Plakat Statlig arbeidsrett CO | AH2HUQ 29DZ91 100-CO27 "Engelsk27 "523NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JJ KELLER 100-NE Arbeidsrett Plakat Statens arbeidsrett NE
523NOK / enhet